PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető tartalék dugasz PLT-SEC-T3-230-P IP20 G49172 - 2905235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 264 V
Szerelési mód - alapelemre
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356939768
Sonepar cikkszám
G49172
Gyártói cikkszám
2905235
Gyártói típuskód
PLT-SEC-T3-230-P
Legmagasabb tartós feszültség AC:
264 V
Szerelési mód:
alapelemre
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
230 V
Névleges áram:
26 A
Védelmi szint:
1.35 kV
Legmagasabb tartós feszültség DC:
230 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Védelmi szint L-N:
1.35 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
1.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Nem