Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető TI/T2 5 vezetékes GT81510 - 2800184

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető TI/T2 5 vezetékes GT81510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 4 TE

  • Hálózati forma TT - Igen

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 25 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4046356518567

Sonepar cikkszám

GT81510

Gyártói cikkszám

2800184

Gyártói típuskód

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1

Legmagasabb tartós feszültség AC:

335 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

4 TE

Hálózati forma TT:

Igen

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Hálózati forma DC:

Igen

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

50 kA

Névleges feszültség AC:

240 V

Védelmi szint:

1.7 kV

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

1.7 kV

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC 1v