PHOENIX CONTACT - Túlfesz levezető TI/T2 5 vezetékes IP20 GT87654 - 2800183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 335 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Méret - 4 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356518550
Sonepar cikkszám
GT87654
Gyártói cikkszám
2800183
Gyártói típuskód
VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Méret:
4 TE
Hálózati forma TT:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
30 V
Névleges feszültség AC:
240 V
Névleges feszültség DC:
30 V
Védelmi szint:
1.7 kV
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.7 kV
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20