PHOENIX CONTACT - Túlfesz védelem SN018649 - 2803409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Szerelési mód - egyéb
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356350976
Sonepar cikkszám
SN018649
Gyártói cikkszám
2803409
Gyártói típuskód
BT-1S-230AC/A
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Szerelési mód:
egyéb
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Védelmi szint:
1.3 kV
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
3 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem