Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető 2pólus 20kA PV T1/T2 1000V DC SN108679 - 2905639

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Túlfeszültség-levezető 2pólus 20kA PV T1/T2 1000V DC SN108679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 4 TE

  • Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas) - 35 mm2

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Villám-áramlökés (10/350) - 6.25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356984447

Sonepar cikkszám

SN108679

Gyártói cikkszám

2905639

Gyártói típuskód

VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Villám-áramlökés (10/350):

6.25 kA

Hálózati forma DC:

Igen

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1000 V

Védelmi szint:

3.3 kV

Kifújó:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Túlfeszültség-levezető 2pólus 20kA PV T1/T2 1000V DC