PHOENIX CONTACT - Zavarszűrő NEF 1-10A-ig IP20 GT48700 - 2788977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 264 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918072001
Sonepar cikkszám
GT48700
Gyártói cikkszám
2788977
Gyártói típuskód
NEF 1-10
Legmagasabb tartós feszültség AC:
264 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
240 V
Névleges áram:
10 A
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
nincs
Zavarszűrővel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségváltó ; Tápegység 48- 60DC / 24DC