Phoenix Mecano - Doboz műa fk 217x257x132,5mm IP65 simafalú G50893 - 41250109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Szín - fehér
Hosszúság - 257 mm
Szélesség - 217 mm
Mélység - 132.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50893
Gyártói cikkszám
41250109
Gyártói típuskód
RCP2500
Védettség (IP):
IP65
Szín:
fehér
Hosszúság:
257 mm
Szélesség:
217 mm
Mélység:
132.5 mm
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
pattintós
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz műa fk 217x257x132,5mm IP65 simafalú