Phoenix Mecano - Doboz műa fk 250x400x120 sorkapocs doboz poliészter G47189 - 022540120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 250 mm
Szélesség - 400 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47189
Gyártói cikkszám
022540120
Gyártói típuskód
02254012
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
250 mm
Szélesség:
400 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
121 mm
Ház anyaga:
műanyag
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7000
Ütésállóság (IK):
IK09
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Igen
Ház anyagvastagsága:
6 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
5 mm