Phoenix Mecano - Doboz műa fk 261x296x132,5mm IP65 simafalú GT20696 - 41310109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Szín - fehér
Hosszúság - 296 mm
Szélesség - 261 mm
Mélység - 132.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20696
Gyártói cikkszám
41310109
Gyártói típuskód
RCP3100
Védettség (IP):
IP65
Szín:
fehér
Hosszúság:
296 mm
Szélesség:
261 mm
Mélység:
132.5 mm
Anyag:
műanyag
Fedélrögzítés:
pattintós
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz műa fk 261x296x132,5mm IP65 simafalú