PIPELIFE - Csatornacső ágidom 110mm 87fok GT79942 - KGEA110/110X87
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Átmérő - 110 mm
Ív szöge - 87 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79942
Gyártói cikkszám
KGEA110/110X87
Gyártói típuskód
KGEA110/110X87
Anyag:
műanyag
Átmérő:
110 mm
Ív szöge:
87 °
Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Csatornacső ágidom 110mm 87fok