Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Csatornacső ívidom 110mm 45fok GT79939 - KGB110X45P

MásolásMásolás
PIPELIFE - Csatornacső  ívidom  110mm 45fok GT79939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 110 mm

  • Ív szöge - 45 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79939

Gyártói cikkszám

KGB110X45P

Gyártói típuskód

KGB110X45P

Anyag:

műanyag

Átmérő:

110 mm

Ív szöge:

45 °

Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Csatornacső ívidom 110mm 45fok