PIPELIFE - Csatornacső szűkítő 160mm/110mm GT95517 - KGR160/110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 110 mm
Szín - narancs
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95517
Gyártói cikkszám
KGR160/110
Gyártói típuskód
KGR160/110
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
110 mm
Szín:
narancs
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő:
160 mm
Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Csatornacső szűkítő 160mm/110mm