PIPELIFE - Kábelfedlap 150x1000mm EGYEDI ÁRAS! Rendelés előtt ajánlatot kell kérni! G15014 - KAD150ER
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - lapos / sima
Kivitel - egyenes
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 150 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15014
Gyártói cikkszám
KAD150ER
Gyártói típuskód
KAD150ER
Alak:
lapos / sima
Kivitel:
egyenes
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szög:
0 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Felirattal:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Kábel fedlap 150x1000mm