PIPELIFE - Mű I-II 25 karmantyú, szürke TRM, TRL-hez G07872 - TML25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07872
Gyártói cikkszám
TML25
Gyártói típuskód
TML25
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
kúpalakú/kúpos
Szín:
szürke
Kétrészes:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 25mm szürke TRM, TRL-hez