PIPELIFE - Mű I-II 25 könyök, szürke TRM, TRL-hez G08732 - TBL25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08732
Gyártói cikkszám
TBL25
Gyártói típuskód
TBL25
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü II-I könyök 25mm szürke TRM, TRL-hez