Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű I-II 50 karmantyú, szürke TRM, TRL-hez G06989 - TML50

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű I-II 50 karmantyú, szürke TRM, TRL-hez G06989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06989

Gyártói cikkszám

TML50

Gyártói típuskód

TML50

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

poliolefin

Kivitel:

kúpalakú/kúpos

Szín:

szürke

Kétrészes:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Mü II-I karmantyú 50mm szürke TRM, TRL-hez