PIPELIFE - Mű II 20 védőcső tokos szürke TRL20 2.5m/szál 92.5m/köteg SN120136 - PEP20/2.5MMU.IITH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 17.8 mm
Csomagolás és feltételek
92 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1100 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120136
Gyártói cikkszám
PEP20/2.5MMU.IITH
Gyártói típuskód
TRL20/2.5m
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
17.8 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Mű II 20 védőcső tokos szürke TRL20 2.5m/szál 92.5m/köteg