Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű II 20 védőcső tokos szürke TRL20 3m/szál 111m/köteg 006570 - PEP20/3MMU.IITA

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű II 20 védőcső tokos szürke TRL20 3m/szál 111m/köteg 006570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 17.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 111 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1100 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

006570

Gyártói cikkszám

PEP20/3MMU.IITA

Gyártói típuskód

TRL20/3m

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

17.8 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 20(17,8)mm cső szürke