PIPELIFE - Mű II 25 védőcső tokos szürke TRL25 3m/szál 57m/köteg 006571 - PEP25/3MMU.IITA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 22.6 mm
Csomagolás és feltételek
57 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1529 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
006571
Gyártói cikkszám
PEP25/3MMU.IITA
Gyártói típuskód
TRL25/3m
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
22.6 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II 25(22,6)mm cső szürke