PIPELIFE - Mű II 32 védőcső tokos szürke TRL32 2.5m/szál 47.5m/köteg SN120139 - PEP32/2.5MMU.IITH

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű II 32 védőcső tokos szürke TRL32 2.5m/szál 47.5m/köteg SN120139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 29.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 47 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2259 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120139

Gyártói cikkszám

PEP32/2.5MMU.IITH

Gyártói típuskód

TRL32/2.5m

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

29.4 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Mű II 32 védőcső tokos szürke TRL32 2.5m/szál 47.5m/köteg