PIPELIFE - Mű II 40 védőcső tokos szürke TRL40 2,5m/szál 17.5m/köteg G25192 - PEP40/2.5MMU.IITH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 37 mm
Csomagolás és feltételek
47 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3064 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25192
Gyártói cikkszám
PEP40/2.5MMU.IITH
Gyártói típuskód
TRL40/2.5m
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
37 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü II D40mm védőcső 2,5m