Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű III 13.5 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg G25178 - PEP13/2.5MMUIIIO

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű III 13.5 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg G25178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 14.6 mm

  • Belső átmérő - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25178

Gyártói cikkszám

PEP13/2.5MMUIIIO

Gyártói típuskód

13/2.5M MÜIII

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

14.6 mm

Belső átmérő:

13 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 13,5 védőcső 2,5m