Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Mű III 16 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg G25180 - PEP16/2.5MMUIIIO

MásolásMásolás
PIPELIFE - Mű III 16 védőcső 2.5m/szál 100m/köteg G25180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 17.2 mm

  • Belső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25180

Gyártói cikkszám

PEP16/2.5MMUIIIO

Gyártói típuskód

16/2.5M MÜIII

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

17.2 mm

Belső átmérő:

16 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 16 védőcső 2,5m