PIPELIFE - RAGASZTÓS KÖNYÖK 45Fokos, D20, NY020/6M16B NYOMÓCSŐHÖZ GT63812 - W-020X45KONYOK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Átmérő - 20 mm
Sugár - 45 mm
Kivitel - dugasz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63812
Gyártói cikkszám
W-020X45KONYOK
Gyártói típuskód
W-020X45KONYOK
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Átmérő:
20 mm
Sugár:
45 mm
Kivitel:
dugasz
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; RAGASZTÓS KÖNYÖK 45Fokos, D20, NY020/6M16B NYOMÓCSŐHÖZ