Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PIPELIFE - Védőcső hajlékony MÜ-I 16 narancs 100m/tek GT54740 - PEP16BETON

MásolásMásolás
PIPELIFE - Védőcső hajlékony MÜ-I  16 narancs 100m/tek GT54740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3200 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

767 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54740

Gyártói cikkszám

PEP16BETON

Gyártói típuskód

PEP16BETON

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

12 mm

Szín:

narancs

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 16 narancs