PRELUX - Fcsőarm 1x58W PMMA burás menny IP65 EVG +inverter GT44156 - PB 770 1X58W EVG PR + INV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Működtető - EVG
Hosszúság - 1578 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44156
Gyártói cikkszám
PB 770 1X58W EVG PR + INV
Gyártói típuskód
PB 770 1X58W EVG PR + INV
Védettség (IP):
IP65
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1578 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x58W PMMA burás menny IP65 EVG +inverter