PRELUX - Fcsőarm 1x58W szabadons menny IP65 EVG G39862 - PS760158EVG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP65
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1135 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39862
Gyártói cikkszám
PS760158EVG
Gyártói típuskód
PS760158EVG
Anyag:
műanyag
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP65
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1570 mm
Szélesség:
65 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Magasság / mélység:
115 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x58W szabadons menny IP65 EVG