PRELUX - Menny LED-es lpt 13W 1500lm 4000K IP66 +HF Sensor SN147639 - UMBERTA LED ECO 1500lm 13W 4HF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147639
Gyártói cikkszám
UMBERTA LED ECO 1500lm 13W 4HF
Gyártói típuskód
UMBERTA LED ECO 1500lm 13W 4000K IP66+HF
Menny LED-es lpt 13W 1500lm 4000K IP66 +HF Sensor