Nem visszaküldhető

PRELUX - Menny LED-es lpt 13W 1500lm 4000K IP66 SN134112 - UMBERTA LED ECO 1500lm 13W

MásolásMásolás
PRELUX - Menny LED-es lpt 13W 1500lm 4000K IP66 SN134112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 13 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1500-1500 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134112

Gyártói cikkszám

UMBERTA LED ECO 1500lm 13W

Gyártói típuskód

UMBERTA LED ECO 1500lm 13W 4000K IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

13 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1500-1500 lm

Menny LED-es lpt 13W 1500lm 4000K IP66