PRELUX - Menny LED-es lpt 27W 4400lm 4000K 1500mm PMMA búrával SN171911 - 8724400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 27 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4400-4400 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171911
Gyártói cikkszám
8724400
Gyártói típuskód
872.27w.150.PM.
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
27 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
4400-4400 lm
Menny LED-es lpt 27W 4400lm 4000K 1500mm PMMA búrával