PRELUX - Menny LED-es lpt 31W 4000K 4200lm 1x1500 Philips Fortimo LV4 Orient IP65 Ta50C° átvezetékezve SN099694 - IBV771 1x1500 P. F. LV4 31W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099694
Gyártói cikkszám
IBV771 1x1500 P. F. LV4 31W
Gyártói típuskód
IBV771 1x1500mm P. F LV4 Ta50C° 31W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Menny LED-es lpt 31W 4000K 4200lm 1x1500 Philips Fortimo LV4 Orient IP65 Ta50C° átvezetékezve