Prezent - Menny LED-es lpt 24W 2640lm 4000K SN176144 - 71310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2640-2640 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176144
Gyártói cikkszám
71310
Gyártói típuskód
Luxera Monolite 71310
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2640-2640 lm
Menny LED-es lpt 24W 2640lm 4000K