Nem visszaküldhető

Prezent - Menny LED-es lpt 60W 1xE27 230V IP44 SN147174 - Prezent 1500

MásolásMásolás
Prezent - Menny LED-es lpt 60W 1xE27 230V IP44 SN147174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147174

Gyártói cikkszám

Prezent 1500

Gyártói típuskód

Prezent 1500

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Menny LED-es lpt 60W 1xE27 230V IP44