Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Betongúla 1,2kg +műa. borítás GT49727 - 111730

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Betongúla 1,2kg +műa. borítás GT49727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - egyéb

  • Alkalmazás - lapos tető

  • Befogási tartomány - 8-8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273036267

Sonepar cikkszám

GT49727

Gyártói cikkszám

111730

Gyártói típuskód

111730

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

egyéb

Alkalmazás:

lapos tető

Befogási tartomány:

8-8 mm

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozók anyaga:

beton

Hordozó hossza:

60 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Betongúla 1,2kg +műa. borítás