PRÖPSTER - EPH potenciálkiegyenlítő műa. burkolattal 1x1x7 cs G72285 - 111070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedősapkával
Csatlakozó kapcsok anyaga - réz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig - 1
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez - 1
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig - 7
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273021423
Sonepar cikkszám
G72285
Gyártói cikkszám
111070
Gyártói típuskód
111070
Kivitel:
fedősapkával
Csatlakozó kapcsok anyaga:
réz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
1
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
7
Csíptető anyaga:
réz
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; EPH potenciálkiegyenlítő műa. burkolattal 1x1x7 cs