PRÖPSTER - EPH sín SN074536 - 2072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csak szorító
Csatlakozó kapcsok anyaga - réz
Hosszúság - 250 mm
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig - 6
Csíptető anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074536
Gyártói cikkszám
2072
Gyártói típuskód
2072
Kivitel:
csak szorító
Csatlakozó kapcsok anyaga:
réz
Hosszúság:
250 mm
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
6
Csíptető anyaga:
réz
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Oldalfali tartó GFK-ISO szigetelő rúdhoz