PRÖPSTER - Földelőszonda (Rúd) 1000x20mm, Toldható, A típus, V4A SN151224 - 110122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 20 mm
Hosszúság - 1000 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil - Nem
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273017266
Sonepar cikkszám
SN151224
Gyártói cikkszám
110122
Gyártói típuskód
110122
Átmérő:
20 mm
Hosszúság:
1000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Keresztprofil:
Nem
Felület:
kezeletlen
Novemberi ebusiness akció 2024