PRÖPSTER - ISO traverse, rúdtartó a GFK-ISO szig. rúdhoz GT82267 - 490581s2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - alumínium
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Tartó rögzítési módja - furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82267
Gyártói cikkszám
490581s2
Gyártói típuskód
490581s2
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
alumínium
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
Tartó rögzítési módja:
furat
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Hordozók anyaga:
cinkezett acél
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Alsó rész anyaga:
cinkezett acél
Cső feszítési tartománya:
16-16 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; ISO traverse, rúdtartó a GFK-ISO szig. rúdhoz