Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Niro vezetéktartó 8mm műa.szig. SN136072 - 111007

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Niro vezetéktartó 8mm műa.szig. SN136072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ajtó anyaga - acél

  • Ajtó színe - szürke

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 23 mm

  • Magasság - 1776 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273019857

Sonepar cikkszám

SN136072

Gyártói cikkszám

111007

Gyártói típuskód

111007

Ajtó anyaga:

acél

Ajtó színe:

szürke

Szélesség:

600 mm

Mélység:

23 mm

Magasság:

1776 mm

Alkalmas vízmentes membrán alkalmazásához:

Nem

Felületvédő ajtó:

egyéb

Ajtó RAL-száma:

7035

Lezárás típusa:

egyéb

Novemberi ebusiness akció 2024