PRÖPSTER - Rúdtartó kúpcserépre,V2A+felfogórúd Al 1000mm Rd 10/16mm SN091951 - 1250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 10-16 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091951
Gyártói cikkszám
1250
Gyártói típuskód
1250
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
10-16 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem