Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Tető vezetéktartó PR-ÖKO 2, O 10 mm SX091427 - 111663

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Tető vezetéktartó PR-ÖKO 2,  O 10 mm SX091427

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen

  • Modulszélesség - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273034911

Sonepar cikkszám

SX091427

Gyártói cikkszám

111663

Gyártói típuskód

111663

Névleges üzemi áram:

40 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Novemberi ebusiness akció 2024