PRÖPSTER - Tető-vezetéktartó Rd10 körvezetékhez nemesacél GT09408 - 111136 R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 10-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 10-10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273022673
Sonepar cikkszám
GT09408
Gyártói cikkszám
111136 R
Gyártói típuskód
111136 R
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
10-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
10-10 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetéktartó építési magasság:
16 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd10 körvezetékhez nemesacél