PRÖPSTER - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez fix vezetéktartóval, nemesacél GT06320 - 111144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 8-8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273022963
Sonepar cikkszám
GT06320
Gyártói cikkszám
111144
Gyártói típuskód
111144
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
8-8 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetéktartó építési magasság:
17 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez fix vezetéktartóval, nemesacél