Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez réz GT05513 - 111145

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez réz GT05513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - feszíthető

  • Alkalmazás - kúpcserép

  • Tartó anyaga - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273023069

Sonepar cikkszám

GT05513

Gyártói cikkszám

111145

Gyártói típuskód

111145

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

feszíthető

Alkalmazás:

kúpcserép

Tartó anyaga:

réz

Hordozók anyaga:

réz

Hordozó hossza:

17 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó Rd8 körvezetékhez réz