Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - tetővez. tartó réz 8mm SX091469 - 111012

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - tetővez. tartó réz 8mm SX091469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 450 mm

  • Magasság - 640 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273020044

Sonepar cikkszám

SX091469

Gyártói cikkszám

111012

Gyártói típuskód

111012

Szélesség:

450 mm

Magasság:

640 mm

Mélység:

90 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

450 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

640 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Novemberi ebusiness akció 2024