PRÖPSTER - Túlfesz levezető B+C fok 2+1pol 3mod SN084332 - 307762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 3 TE
Távjelző kapcsolattal - Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084332
Gyártói cikkszám
307762
Gyártói típuskód
P-HYS 605
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
3 TE
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
16 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
30 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.6 kV
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Mélyföldelő C típ. 25/1500mm