Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Túlfesz levezető B+C fok 230V 1pol GT49034 - 307200

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Túlfesz levezető B+C fok 230V 1pol GT49034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Méret - 1 TE

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273077420

Sonepar cikkszám

GT49034

Gyártói cikkszám

307200

Gyártói típuskód

P-HMS 280

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Méret:

1 TE

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Villám-áramlökés (10/350):

8 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

35 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

350 V

Névleges feszültség AC:

230 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 230V 1pol