PRÖPSTER - Túlfesz levezető B+C fok 255V 3pol 3mod GT37382 - 307230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Méret - 3 TE
Távjelző kapcsolattal - Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273077710
Sonepar cikkszám
GT37382
Gyártói cikkszám
307230
Gyártói típuskód
P-HMS 280 3
Legmagasabb tartós feszültség AC:
280 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
3 TE
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Villám-áramlökés (10/350):
24 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Névleges feszültség AC:
230 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális