PRÖPSTER - Villámvédelmi csőbilincs 2'' StFz acél GT36477 - 1246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 60.3-60.3 mm
Vezetéktartó átmérő - 60.3-60.3 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 2 coll
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273005607
Sonepar cikkszám
GT36477
Gyártói cikkszám
1246
Gyártói típuskód
1246
Befogási tartomány:
60.3-60.3 mm
Vezetéktartó átmérő:
60.3-60.3 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
2 coll
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
2 coll
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi csőbilincs 2" StFz acél