PRÖPSTER - Villámvédelmi csőbilincs bordával 100mm horg GT17010 - 111225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 100-100 mm
Vezetéktartó átmérő - 100-100 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület - kezeletlen
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273024257
Sonepar cikkszám
GT17010
Gyártói cikkszám
111225
Gyártói típuskód
111225
Befogási tartomány:
100-100 mm
Vezetéktartó átmérő:
100-100 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület:
kezeletlen
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Robbanásvédett:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi csőbilincs bordával 100mm horg